Trilux - LuceoS D1 ZLK B-5-03 +LLWS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 1280 mm
largeur - 240 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242421848
Réf. Sonepar
00165242184
Réf. Fournisseur
7170400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur droit
couleur
argent
matériau
acier
longueur
1280 mm
largeur
240 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
53 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Pièce de liaison - LuceoS D1 ZLK B/5/03 +LLWS
Les Atouts de l'article:
Pièce de liaison pour ligne continue et plafonniers LuceoS D1. Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Version large. À capteur intégré, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour un réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Pour plafonniers de la série LuceoS D1 . Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Capteur infrarouge passif doté de capteurs pyroélectriques multisegments, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Nombre des participants DALI affectés: 5. Plage de détection: Ø 4,5 m, Hauteur de montage 2,5 m - 5 m. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent Dimensions (L x l): 1280 mm x 240 mm, H = 53 mm.