Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - LuceoS D2 ZLK B-5-01 +LLWS

Trilux - LuceoS D2 ZLK B-5-01 +LLWS

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 1580 mm

  • largeur - 240 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242421886

Réf. Sonepar

00165242188

Réf. Fournisseur

7170800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

coupleur/connecteur droit

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

1580 mm

largeur

240 mm

accessoire

Oui

transparent

Non

hauteur

53 mm

diamètre

0 mm

Accessoires - Pièce de liaison - LuceoS D2 ZLK B/5/01 +LLWS

Les Atouts de l'article:

Pièce de liaison pour ligne continue et plafonniers LuceoS D2. Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Version large. À capteur intégré, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour un réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Pour plafonniers de la série LuceoS D2 . Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Capteur infrarouge passif doté de capteurs pyroélectriques multisegments, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Nombre des participants DALI affectés: 5. Plage de détection: Ø 4,5 m, Hauteur de montage 2,5 m - 5 m. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 1580 mm x 240 mm, H = 53 mm.