Trilux - LuceoS D2 ZLK B-5-03 +CO2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
section nominale - 0 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242588961
Réf. Sonepar
00165258896
Réf. Fournisseur
7751900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
section nominale
0 mm²
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - LuceoS D2 ZLK B/5/03 +CO2
Les Atouts de l'article:
Pièce de liaison pour ligne continue et plafonniers LuceoS D2. Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Version large. Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO2 de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Les plages de mesure des indicateurs LED se basent sur les recommandations de l’Office fédéral allemand de l’environnement (UBA) afin de réduire le risque d’une transmission du SARS-CoV-2 à l’intérieur en appliquant des mesures d’aération appropriées : Vert < 800 ppm ; jaune 800 à 1 400 ppm ; rouge > 1 400 ppm ; concentration en CO2.