Trilux - LuceoS H ZLK-5-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 63 mm
largeur - 180 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242390250
Réf. Sonepar
00165239025
Réf. Fournisseur
7019200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur droit
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
63 mm
largeur
180 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
21 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Pièce de liaison - LuceoS H ZLK/5/01
Les Atouts de l'article:
Raccord standard, sans fonction supplémentaire, pour la connexion de luminaires suspendus en ligne continue. Pour le raccordement électrique et mécanique des luminaires. Connecteurs inclus dans la livraison. Pour luminaires suspendus de la série LuceoS. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Suspension par câble (étrier triangulaire), déjà incluse dans la livraison.