Trilux - Luminaire encastré Solvan T16 28/54W (1176 x 84) IP20 IK03 on/off blanc - 5162904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
longueur - 1176 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 32.083 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4018242190119
Réf. Sonepar
00165219011
Réf. Fournisseur
5162904
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
longueur:
1176 mm
efficacité lumineuse:
85 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G5
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente D=16 mm
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
28...54 W
couleur de la lumière:
autre
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1184 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
76 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour ligne continue à encastrer. Pour 1 lampe fluorescente T16 28/54 Watt. Avec une plaque de recouvrement en PC lisse, opale, intégrée en affleurement au corps du luminaire. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Rebord de luminaire en version plate de 3 mm. Dimensions (L x l) 1176 mm x 84 mm, hauteur du luminaire 79 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Avec bornier de raccordement 3 pôles jusqu’à 2,5 mm2 pour raccordement secteur et repiquage secteur. Avec ballast électronique, commutable. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.