Trilux - Luminaire suspendu Juno 22W 178mm 3000K 2845lm IP20 IK00 on/off noir - 9643740

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Luminaire suspendu Juno 22W 178mm 3000K 2845lm IP20 IK00 on/off noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2845 lm

  • puissance du système - 22 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00165000718

Réf. Fournisseur

9643740

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2845 lm

puissance du système:

22 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

0 mm

longueur:

178 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

42

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

68

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

129 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire suspendu - Juno PL - Lentille - noir - autres - ET - 22W - 2845lm - Zone couloir (GZ) - IK00 - 2 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - 129lm/W - on/off