Trilux - Luminaire suspendu Solvan 1420mm IP20 IK02 DALI argent symétrique - 5626407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 0 W
couleur du boîtier/corps - argent
douille - G5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242206896
Réf. Sonepar
00165220689
Réf. Fournisseur
5626407
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
0 W
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
G5
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
0 mm
longueur:
1420 mm
longueur des filins de suspension:
1000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente D=16 mm
nombre de lampes/modules:
2
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
35...80 W
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
101 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
suspension fournie:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non