fin de vie

Trilux - Mât 8851 anthracite - 7320200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Mât 8851 anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.84 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 0 mm

  • diamètre du pied - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242442997

Réf. Sonepar

00165244299

Réf. Fournisseur

7320200

Réf. Commerciale

Trilux

longueur totale:

0.84 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

0 mm

diamètre du pied:

170 mm

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

hauteur de point lumineux:

0 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Mât - 8841 - anthracite - 0

Les Atouts de l'article:

Tube de support pour tête de borne. hauteur 836,5 mm, Diamètre extérieur 170 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre.