Trilux - MLT ZAH p4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 45 mm
largeur - 26 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4018242362189
Réf. Sonepar
00165236218
Réf. Fournisseur
6818500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
45 mm
largeur
26 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
6 mm
diamètre
0 mm
Accessoires : luminaire extérieur - MLT ZAH p4
Les Atouts de l'article:
Protection sur la face arrière pour les systèmes de lentilles MLT IQ. Accessoires destinés à une installation ultérieure dans des luminaires extérieurs adaptés aux optiques à lentilles ABxL, SB3L, RB5L. Unité de conditionnement 4 pieces.