Trilux - Olexeon 1200 B 4000-840 ET PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 3900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242359219
Réf. Sonepar
00165235921
Réf. Fournisseur
6797440
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
3900 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
108 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
88 mm
hauteur/profondeur
77 mm
longueur
1.2 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
Plafonnier étanche LED IP66. Montage suspendu possible avec accessoires optionnels. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 3900 lm, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (C