Trilux - Olisq RWD1 DW 20-840 ETDD PC

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242676507

Réf. Sonepar

00165000180

Réf. Fournisseur

8194251

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

2000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

autre

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Oui

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

40

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

133 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

0.3

facteur de puissance (cos phi)

840

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

62.5 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

300 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

5

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Luminaire architectural - Non défini - Olisq RWD1 DW 20-840 ETDD PC

Les Atouts de l'article:

Plafonnier rond décoratif avec un diffuseur cylindrique, opale en PC, résistant aux chocs. Des habillages décoratifs sont disponibles en option pour des mises en scène de la lumière et de l'espace parfaitement adaptées. Sur demande, ils peuvent également être réalisés dans des couleurs spécifiques au client.. Développé et fabriqué en Allemagne. Convient à un montage au mur ou au plafond. Avec des accessoires à commander séparément, convenant également au montage semi-encastré (plafond avec découpe) et au montage suspendu. Pour les protéger et faciliter leur montage rapide, les composants sont disposés dans l'ordre de montage dans le carton.. Le montage rapide du recouvrement sur le corps de montage s'effectue sans outil grâce à la fermeture à clic. L'ouverture d'alimentation ainsi que les points de fixation correspondent à ceux des gammes 740N, Mondia. Le matériau et la structure du diffuseur de recouvrement assurent un éclairage uniforme et sans ombre de la surface du luminaire, facile à nettoyer. À répartition diffuse extensive, essentiellement directe. À légère composante indirecte pour un éclaircissement des surfaces. Flux lumineux du luminaire 2000 lm, puissance raccordée 14,50 W, rendement lumineux du luminaire 137 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). L'échange s'effectue sans outil, la source lumineuse de rechange peut être obtenue comme pièce de rechange. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre du luminaire Ø 300 mm, hauteur du luminaire 63,5 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 1,2 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Trois formes, un design homogène et de nombreuses fonctionnalités,Olisq s’adapte parfaitement dans les halls d'entrée, les circulations, les cages d'escaliers, halls d’accueil et d'espaces de détente, dans le respect des normes..

Quelques mots du fabricant :

Olisq: Un éclairage géométrique sans limites ! Olisq : Une nouvelle approche pour les murs et les plafonds !