Trilux - Olisq RWD3 ZS DB 3075-1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242684830
Réf. Sonepar
00165268483
Réf. Fournisseur
8224600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
30 mm
diamètre
450 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Olisq RWD3 ZS DB 3075/1500
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 3 points. Pour luminaires de la série Olisq RWD3...ET . Kit comprenant un cache-piton blanc, un élément de fixation avec matériel de fixation, des obturateurs, trois câbles en acier avec douilles de recouvrement ainsi qu'un câble transparent 3 x 0,75 mm2. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm.