fin de vie

Trilux - Ondo TB LED20000-840 ET 03 - 6575040

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 184 W

  • flux lumineux utile - 19400 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242337699

Réf. Sonepar

00165233769

Réf. Fournisseur

6575040

Réf. Commerciale

Trilux

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

184 W

flux lumineux utile:

19400 lm

couleur de la lumière:

blanc

type de câblage:

terminaison

avec élément de protection:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

mode de pose:

suspendu

classe de protection:

I

largeur:

0 mm

diamètre externe:

388 mm

réflecteur:

sans

douille:

autre

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

184...184 W

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

résistant aux ballons:

Non

nombre de pôles:

3

longueur:

0 mm

hauteur/profondeur:

194 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur d’encastrement:

0 mm

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

matériau du réflecteur:

sans réflecteur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

230...230 V

alimentation de secours intégrée:

Non

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

0 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

taux de distortion harmonique:

14

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

efficience du luminaire:

105 lm/W

variation DSI:

Non

convient pour lampe auxiliaire:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

Armatures Industrielles - Luminaire suspendu - Ondo TB LED20000-840 ET 03

Les Atouts de l'article:

Armature industrielle LED pour montage suspendu. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food (DIN 10500). Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Pour montage suspendu individuel. Suspension à un point sur crochet à visser, intégré au centre. Accessoires de montage à commander séparément. Système optique avec optique à lentilles PC. Avec une unité optique par module LED. À répartition intensive-extensive symétrique en rotation des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 19400 lm, puissance raccordée 184,00 W, rendement lumineux du luminaire 105 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 60.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier robuste en Aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement intégrées. Surface au revêtement gris argent . Diamètre du luminaire 388 mm, Hauteur du luminaire 194 mm. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 6,8 kg. Le raccordement secteur s'effectue au moyen d'un câble d'alimentation à 3 pôles. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.