Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - Onplana D09 CDP19 2000-830 ETDD 01

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242325009

Réf. Sonepar

00165232500

Réf. Fournisseur

6458751

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

15 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1700 lm

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

1700...1700 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique structuré

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

14

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

924 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur de papillotement Pst LM

0.3

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

316 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

5

section de conducteur

0 mm²

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

85

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

113 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Downlight - Plafonnier/Applique - Onplana D09 CDP19 2000-830 ETDD 01

Les Atouts de l'article:

Downlight apparent rond, Hauteur de montage 60 mm. Pour montage mural et au plafond. Avec diffuseur microprismatique CDP. À répartition des intensités lumineuses de type essentiellement direct. Confort d'éclairage accru dû à l'éclairage décoratif du plafond. Taux d’éblouissement selon la méthode tabulaire et la valeur de l’UGR < 19 pour des valeurs de réflexion 80/60/30. Effet lumineux harmonieux grâce à une sortie de lumière uniformément éclairée. Flux lumineux du luminaire 1700 lm, puissance raccordée 15,00 W, rendement lumineux du luminaire 113 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en fonte d’aluminium. Corps de luminaire blanc, laqué structuré (RAL 9016). Dimensions extérieures de la collerette Ø 316 mm, hauteur du luminaire 60 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2,6 kg. Avec bornier de raccordement jusqu’à 2,5 mm, dispositif antitraction et repiquage secteur. Avec driver, dimmable (DALI). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.