Trilux - Opendo D2-H2 DWW 830 LE Ersatz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 1406 mm
largeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242632787
Réf. Sonepar
00165263278
Réf. Fournisseur
7810600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
1406 mm
largeur
160 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
43 mm
diamètre
0 mm
Pièces de rechange - Module de luminaire - Opendo D2/H2 DWW 830 LE Ersatz
Les Atouts de l'article:
Bloc luminaire en module de rechange pour plafonnier ou luminaire suspendu de la série Opendo (D2 / H2). L’appareillage faisant partie du corps de luminaire, il n’est pas compris dans ce module de rechange.