Trilux - Orex 1 - Wall mounting
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - noir
matériau - plastique
longueur - 200 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242581191
Réf. Sonepar
00165258119
Réf. Fournisseur
7672100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
noir
matériau
plastique
longueur
200 mm
largeur
30 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
200 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Fixation - Orex 1 - Wall mounting
Les Atouts de l'article:
Étriers de montage inclinables pour l’installation au mur ou au plafond. Pour luminaires de la série Orex 1.