Trilux - Pareda R Plan LEDww ET 26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Non
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242269631
Réf. Sonepar
00165226963
Réf. Fournisseur
6058740
Réf. Commerciale
Trilux
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
matériau de la verrine
verre structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
puissance du système
6 W
efficience du luminaire
18 lm/W
flux lumineux utile
110 lm
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
250 mm
hauteur/profondeur
136 mm
longueur
105 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
100 mm
largeur d'encastrement
238 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
136 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
type de connexion
borne à vis
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Pareda R Plan LEDww ET 26