Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue mono et duo Solvan C ...UXP/RAX - 5187800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue mono et duo Solvan C ...UXP/RAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242192618

Réf. Sonepar

00165219261

Réf. Fournisseur

5187800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur coudé

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Pièce de liaison pour ligne continue, servant à relier deux luminaires pour un montage en ligne continue. Pour luminaires en versions mono et duo Solvan C...UXP/RAX.