Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue Solvan C1 ...T 01 - 5188800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242192717
Réf. Sonepar
00165219271
Réf. Fournisseur
5188800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Pièce de liaison pour ligne continue, servant à relier deux luminaires pour un montage en ligne continue. Pour luminaires mono Solvan C1...T 01.