Trilux - Plaque de fixaton au plafond E line Pro - 9243100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
largeur - 22 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Profil support
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242973316
Réf. Sonepar
00165297331
Réf. Fournisseur
9243100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
autre
largeur:
22 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
58 mm
accessoire:
Oui
Plaque de fixation au plafond en tôle d?acier galvanisé. Avec mousqueton pour la suspension sans outil de chaînes, de câbles et de tiges.