fin de vie

Trilux - Platine appareillage E-Line Next avec sensor BEG PD4 noir - 8911700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4018242971848

Réf. Sonepar

00165297184

Réf. Fournisseur

8911700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

section nominale:

0 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur de présence dispose d’une zone spéciale de détection d’allée. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 103 mm x 119,2 mm.