Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Profil-support / Rail C-Line 3440mm IP20 noir - 7024200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Profil-support / Rail C-Line 3440mm IP20 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3440 mm

  • couleur - gris

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390786

Réf. Sonepar

00165239078

Réf. Fournisseur

7024200

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

3440 mm

couleur:

gris

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 764... C-Line - noir - 0