Trilux - Profil-support / Rail E-Line 1175mm IP20 blanc - 5920300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1175 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242251308
Réf. Sonepar
00165225130
Réf. Fournisseur
5920300
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
1175 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Filerie traversante à 7 conducteurs. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm, Dimensions (L x l) 1175 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm.