Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4471mm IP64 argent - 7266200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4471 mm
couleur - aluminium
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP64
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242431632
Réf. Sonepar
00165243163
Réf. Fournisseur
7266200
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
4471 mm
couleur:
aluminium
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP64
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
14
section transversale des conducteurs de câblage:
4 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
79 mm
hauteur:
50 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4471 mm. Disposant de 2 connecteurs femelles pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages, à une distance respective de 2 250 mm. Avec deux paires de connecteurs mâles et femelles à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d’une protection contre l’inversion de polarité. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Si le profil-support s’utilise dans des environnements conformes à la catégorie de corrosivité C3 selon la norme DIN EN ISO 12944-2, l’épaisseur de revêtement de 20 µm (Z 275 selon la norme DIN EN 10346) garantit une protection anticorrosion de 33 ans. Surface au revêtement gris argent.