Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4590mm autre blanc - 2193800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4590 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242069798

Réf. Sonepar

00165206979

Réf. Fournisseur

2193800

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

4590 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

autre

matériau:

acier

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

3 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

0

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

sans

Profil-support / Rail - 765... E-Line - blanc