Trilux - Rail sailli Dali 3 allumages 1000mm gris - 7944500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 11000 W

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242650019

Réf. Sonepar

00165265001

Réf. Fournisseur

7944500

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

11000 W

couleur:

aluminium

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail sailli Dali d'alimentation 230V, 3 allumages 1000mm gris XTSC6100-1