Trilux - Refl-Einh 85 RFS-SP 05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
matériau - autre
hauteur - 59 mm
diamètre - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242432486
Réf. Sonepar
00165243248
Réf. Fournisseur
7271900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
matériau
autre
hauteur
59 mm
diamètre
85 mm
Accessoires - Réflecteur - Refl-Einh 85 RFS-SP 05
Les Atouts de l'article:
Réflecteur interchangeable à fermeture à baïonnette, pour projecteur orientable. Illumination de type Spot.. Réflecteur segmenté en MIRO SILVER®. Avec anneau de fermeture, revêtement noir.