fin de vie

Trilux - Réflecteur interchangeable à fermeture à baïonnette, faisceau VFL - 7186000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 59 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242422807

Réf. Sonepar

00165242280

Réf. Fournisseur

7186000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

59 °

couleur:

noir

longueur:

0 mm

diamètre:

90 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Réflecteur interchangeable à fermeture à baïonnette, pour spot d'accentuation Lobu. Faisceau Very wide flood. Réflecteur segmenté en MIRO SILVER®. Avec anneau de fermeture, revêtement noir.

Les Atouts de l'article:

Réflecteur interchangeable, pour projecteur orientable. Faisceau Very wide flood. Avec anneau de fermeture, revêtement noir.