Trilux - Ridos 40 135-49-80 E - 5796904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
revêtement des luminaires à isolation thermique - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242240081
Réf. Sonepar
00165224008
Réf. Fournisseur
5796904
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
0 lm
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
couleur de la lumière:
autre
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Degré de protection (NEMA):
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
E
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe de protection:
I
largeur:
41 mm
douille:
G5
type de connexion:
borne automatique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...80 W
appareillage:
ballast électronique
avec interrupteur:
Non
nombre de pôles:
3
longueur:
1472 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
matériau:
acier
source lumineuse:
lampe fluorescente D=16 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V


