Trilux - SFlow D-H ZKS-H 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 12 mm
largeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242487912
Réf. Sonepar
00165248791
Réf. Fournisseur
7360100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
12 mm
largeur
100 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
71 mm
diamètre
0 mm
Pièces de rechange - Embouts frontaux - SFlow D/H ZKS-H 03
Les Atouts de l'article:
Embouts en PMMA. Pour plafonniers et luminaires suspendus LED Solvan Flow D/HSolvan Flow D/H... CDP-I. Pour luminaires individuels et extrémités de ligne continue. Couleur gris argent. Livraison comprenant 2 unités.