Trilux - SFlow H ZZT direct 515-2000

Trilux - SFlow H ZZT direct 515-2000

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • couleur - autre

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 1.5 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242377336

Réf. Sonepar

00165237733

Réf. Fournisseur

6921300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

câble de connexion

couleur

autre

nombre de conducteurs

5

section nominale

1.5 mm²

Accessoires - Câble d'alimentation - SFlow H ZZT direct 515/2000

Les Atouts de l'article:

Raccordement secteur pour luminaires suspendus de type : Solvan Flow D...ETDD (Plafonnier). Pour montage suspendu. Version 5 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 2000 mm. Avec dispositif antitraction snap-In intégré.