Trilux - So-Tube ZZT 515-3000 05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 3060 mm
largeur - 0 mm
accessoire - Oui
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242421497
Réf. Sonepar
00165242149
Réf. Fournisseur
7166400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
autre
longueur
3060 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
35 mm
Accessoires - Câblage - So-Tube ZZT 515/3000 05
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation avec connecteur et extrémité libre dénudée de 35 mm. Connecteur de type Wieland RST 20i5. Version 5 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 3000 mm.