Trilux - Socle d?encastrement en acier galvanisé pour montage de borne 8841 - 2221400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242085163
Réf. Sonepar
00165208516
Réf. Fournisseur
2221400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
500 mm
diamètre:
150 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 8801
Les Atouts de l'article:
Socle d’encastrement en acier galvanisé à chaud.
Les Atouts de l'article:
Socle d’encastrement en acier galvanisé à chaud.



