Trilux - Socle d?encastrement sol 31,5 kg - 5642400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242230389

Réf. Sonepar

00165223038

Réf. Fournisseur

5642400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

400 mm

longueur:

800 mm

hauteur:

400 mm

diamètre:

0 mm

Socle d?encastrement servant à fixer le luminaire dans la terre. Pour type de luminaires LS 400/270 FP···,Lichtstele RL 280/350T/400/450/500 FP···, SR 400-FP, VR 330···FP. Poids 31,5 kg.