Trilux - Socle d?encastrement sol 4,3 kg - 5642100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Socle d?encastrement sol 4,3 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 210 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242230358

Réf. Sonepar

00165223042

Réf. Fournisseur

5642100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

210 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

210 mm

diamètre:

0 mm

Socle d?encastrement servant à fixer le luminaire dans la terre. Pour type de luminaires LS 120 Q···, Emporium 120···, Laterna 35··· 120···, Uni 120··· . Poids 4,3 kg.