Trilux - Solvan ZKS 2 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242192601
Réf. Sonepar
00165219260
Réf. Fournisseur
5187700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
argent
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Pièces de rechange - Embouts frontaux - Solvan ZKS 2 03
Les Atouts de l'article:
Embouts frontaux, 1 paire. Pour fermer les extrémités frontales de luminaires individuels et de lignes continues. Emboîtable sans outil. Pour luminaires duo Solvan C2... . De couleur gris argent.