Trilux - Traverse pour mât Ø 76 mm pour 1 projecteur LnPlus 40 - 8287700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Traverse pour mât Ø 76 mm pour 1 projecteur LnPlus 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 259 mm

  • longueur - 136 mm

  • hauteur - 338 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242927074

Réf. Sonepar

00165292707

Réf. Fournisseur

8287700

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

259 mm

longueur:

136 mm

hauteur:

338 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Traverse pour la fixation pour 1 projecteur LED LnPlus 40.Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 76 mm. D'acier galvanisé à chaud.

Les Atouts de l'article:

Traverse pour la fixation d’un projecteur LED LnPlus 40.