Trilux - Traverse pour mât Ø 108 mm pour 3 projecteurs LnPlus 40/60 - 8288300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 375 mm
longueur - 325 mm
hauteur - 344 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242926923
Réf. Sonepar
00165292692
Réf. Fournisseur
8288300
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
375 mm
longueur:
325 mm
hauteur:
344 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Traverse pour la fixation de trois projecteurs LED LnPlus 40/60.Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 108 mm. D'acier galvanisé à chaud.