Trilux - Tube de fixation pour Orex 1 - 7672200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Tube de fixation pour Orex 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242581221

Réf. Sonepar

00165258122

Réf. Fournisseur

7672200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

30 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

200 mm

diamètre:

44 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Fixation du mât, en aluminium moulé sous pression. Pour mâts d'un diamètre maximum de : Ø 44 mm. Pour luminaires de la série Orex 1.