Trilux - Tugra BLP 603 PL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
émission de lumière - direct/indirect
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242666027
Réf. Sonepar
00165266602
Réf. Fournisseur
8099500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
plastique
type de couvercle
opale
longueur
642 mm
largeur
75 mm
hauteur/profondeur
75 mm
diamètre
75 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Tugra BLP 603 PL
Les Atouts de l'article:
Module fictif pour applications de ligne continue. En PMMA à haute résistance aux chocs, opale. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur 603 mm, Largeur 75 mm, hauteur 75 mm.