Trilux - Tugra KS 58 PC C2 Set
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - gris
matériau - plastique
longueur - 75 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242664962
Réf. Sonepar
00165266496
Réf. Fournisseur
8088900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
gris
matériau
plastique
longueur
75 mm
largeur
75 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
60 mm
diamètre
75 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Tugra KS 58 PC C2 Set
Les Atouts de l'article:
Embouts frontaux en polycarbonate (PC). Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Pour remplacement ou échange. Couleur anthracite. Longueur de module 75 mm.