Trilux - Tugra LMB 165 C2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - gris
matériau - plastique
longueur - 165 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242665549
Réf. Sonepar
00165266554
Réf. Fournisseur
8094700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur droit
couleur
gris
matériau
plastique
longueur
165 mm
largeur
75 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
75 mm
diamètre
75 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Tugra LMB 165 C2
Les Atouts de l'article:
Accouplement PMMA, long. Longueur de module 165 mm. Pour relier deux éléments d'une application de ligne continue. Avec rainures pour le logement d'un support de montage pour la fixation au plafond. Couleur anthracite.(RAL 7026).