Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - Tugra LME Beacon 130 PC 05

Trilux - Tugra LME Beacon 130 PC 05

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 0 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242665419

Réf. Sonepar

00165266541

Réf. Fournisseur

8093400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

détecteur de mouvement

couleur

noir

nombre de conducteurs

3

section nominale

0 mm²

Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Tugra LME Beacon 130 PC 05

Les Atouts de l'article:

Balise pour module Smart pour applications de luminaires individuels et extrémités de ligne continue. Corps de module en PMMA. de couleur noire. Longueur de module 150 mm. Avec module d'émission Bluetooth Low Energy intégré (balise) pour les systèmes compatibles. Le boîtier Beacon intégré est la base nécessaire à l’utilisation des services basés sur l’emplacement, proposés par TRILUX. Ce service permet la localisation et le positionnement d’objets/de personnes à l’aide d’un smartphone approprié afin de disposer notamment d’informations basées sur l’emplacement.