Trilux - Vasque 9311,9312 embal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
réflecteur perforé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242075003
Réf. Sonepar
00165207500
Réf. Fournisseur
2875700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
0 mm
Vasque/recouvrement/verre - Vasque 9311,9312 embal
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour: Luminaire pour mât droit 9311,9312 m Bef.