Trilux - Vasque 9331,9332 embal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - direct
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242074860
Réf. Sonepar
00165207486
Réf. Fournisseur
2876000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
type de couvercle
clair
longueur
299 mm
largeur
236 mm
hauteur/profondeur
75 mm
diamètre
0 mm
Vasque/recouvrement/verre - Vasque 9331,9332 embal
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour: Luminaire pour mât droit 9331,9332.