Trilux - Viatana-FR1R-6200-740 2G1S ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 48 W
flux lumineux utile - 6200 lm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242334971
Réf. Sonepar
00165233497
Réf. Fournisseur
6538540
Réf. Commerciale
Trilux
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
48 W
flux lumineux utile
6200 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
76...76 mm
couleur de la lumière
blanc
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
mode de pose
rehausse
classe de protection
II
largeur
230 mm
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
longueur du câble
0 m
diamètre
0 mm
nombre de pôles
2
longueur
820 mm
hauteur/profondeur
173 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
avec câble de raccordement
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
efficience du luminaire
129 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Luminaire montage en top - Viatana-FR1R/6200-740 2G1S ET
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour candélabre droit avec plaque de recouvrement plane. Avec label intelligent permettant de consulter rapidement les informations sur les luminaires via code QR. Pour le montage d’embouts de candélabre sur Tête de candélabre Ø 76 mm. Montage et maintenance simples grâce au luminaire pouvant s’ouvrir sans outil. Adaptateur de réduction en acier inoxydable pour tête de candélabre Ø 60 mm, commercialisé sous forme d’accessoires. La fixation du candélabre s’effectue à l’aide de deux vis de fixation en acier inoxydable, selon la norme EN 60598-2-3. Convenant également à un montage sur des mâts à tête Ø 60 mm, au moyen des adaptateurs de réduction à commander séparément. Passender Mast auf Anfrage. Système optique en aluminium anodisé grand brillant. Avec optique spéciale pour l’éclairage de passages piétons. À répartition de la lumière asymétrique extrême pour l’éclairage de passages piétons, éclairage à droite. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Système LED composé de deux modules LED standardisés conformément aux spécifications Zhaga, montés sur des supports en aluminium. Système LED remplaçable. Flux lumineux du luminaire 6200 lm, puissance raccordée 46,00 W, rendement lumineux du luminaire 134 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Verre de fermeture en verre de sécurité simple, traité thermiquement (ESG-H). Verre de fermeture enchâssé dans le cadre moulé sous pression, rabattable sans outil. Degré de transmission du verre de fermeture > 98 %. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07. Mât disponible sur demande. Surface exposée au vent Fw 0,100 m2. Poids: 12,7 kg. Raccordement électrique par bornier de raccordement 5 pôles jusqu’à 2,5 mm2. Accessible sans outil. Presse-étoupe M20 comme dispositif anti-traction. Pour diamètres de câble 6 mm à 12 mm. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Bloc électrique avec tous ses composants électriques, remplaçables sans outil. Mise hors tension automatique lors de l’ouverture du luminaire. Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 48,00 W. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.