Trilux - Viatana ZM2-76-II-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 600 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242275731
Réf. Sonepar
00165227573
Réf. Fournisseur
6104700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
autre
matériau
acier
longueur
600 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Fixation - Viatana ZM2/76-II-0°
Les Atouts de l'article:
Embout de candélabre pour luminaire pour crosse Viatana A, Tête de candélabre Ø 76 mm, Version double, Angle d’inclinaison 0°. D'acier galvanisé à chaud. Poids 7,2 kg.