Trilux - Viatana ZR-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242275700
Réf. Sonepar
00165227570
Réf. Fournisseur
6104400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
65 mm
diamètre
67 mm
Adaptateur de réduction - Viatana ZR/60
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de réduction pour luminaires pour candélabre droit Viatana en acier inoxydable. Réduction de tête de candélabre Ø 76 mm à tête de candélabre Ø 60 mm. Poids 0,1 kg.