Trilux - ZAR+LLWC 05

Trilux - ZAR+LLWC 05

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 361 mm

  • largeur - 67 mm

  • accessoire - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242637386

Réf. Sonepar

00165263738

Réf. Fournisseur

7854000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

noir

longueur

361 mm

largeur

67 mm

accessoire

Oui

transparent

Non

hauteur

31 mm

diamètre

0 mm

Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - ZAR+LLWC 05

Les Atouts de l'article:

Boîte de jonction de plafond, carrée, noire. Avec module intégré de gestion d’éclairage, LiveLink WLAN-Controller Pour raccorder le câble d’alimentation lorsqu'il y a des sorties au niveau du plafond. Dimensions (L x l): 361 mm x 67,2 mm, hauteur 31 mm.