Trilux - ZAR +LLWRR-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
longueur - 361 mm
largeur - 67 mm
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242424467
Réf. Sonepar
00165242446
Réf. Fournisseur
7191300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
longueur
361 mm
largeur
67 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
31 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - ZAR +LLWRR/01
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement au plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce. Comportant un récepteur radio LiveLink WiFi RC pour l’intégration à un radio maillé sans fil LiveLink WiFi RC et une interface DALI permettant la transmission des signaux. Portée du signal radio : > 20 m. Pour raccorder le câble d’alimentation lorsqu'il y a des sorties au niveau du plafond. Dimensions (L x l): 361 mm x 67,2 mm, hauteur 31 mm.